TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
SA18-8ツヤ消プレスストレートはし立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
外径×高さH(Φmm×mm)
85×120
注文コード
00607373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外径×高さH
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.175
サイズ
大
外径×高さH(Φmm×mm)
85×120
深さ(mm)
105
TKG品番
9-1624-1001
TKG品番(2017)
6-1802-0303