TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
SA18-8ツヤ消プレスストレートはし立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
75×110
注文コード
00607382
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外径×高さH
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.145
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
75×110
深さ(mm)
95
TKG品番
9-1624-1002
TKG品番(2017)
6-1802-0304