セブン・セブン
セブン・セブンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セブン・セブンの 卓上備品・テーブルウェア
セブン・セブンの 箸立・楊枝入・ナフキン立
7718-0はし立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00607407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
質量(g)
207
外径×高さH(Φmm×mm)
80×140
板厚(mm)
0.5
底径(Φmm)
135
TKG品番
9-1995-0501
TKG品番(2017)
6-1802-0501