29875 グラニティ タンブラー アルク 00607486

グラニティ タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード00607486 品番29875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,440
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)200 材質全面強化ソーダガラス 質量(kg)2.712 直径×口径×高さ(mm)64×64×127 TKG品番(2017)6-2045-1701 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする