※使用例

アルカード タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード00607662 品番15173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)240 材質全面強化ソーダガラス 質量(kg)1.05 外径×高さH(Φmm×mm)84×87 TKG品番9-2264-2601 TKG品番(2017)6-2045-2601 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする