アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
アルカード タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00607687
品番
15175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
200
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
0.816
直径×口径×高さ(mm)
78×78×80
食器の種類
洋食器