アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
プリンセサ タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
注文コード
00607784
品番
42440
参考基準価格(税別)
¥30,240
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。
食器の種類
洋食器
材質
全面強化ソーダガラス
容量(mL)
290
直径(Φmm)
65
口径×高さH(mm)
65×128
TKG品番
9-2265-0301
TKG品番(2017)
6-2046-0301