アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
プリンセサ タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
00607802
品番
50774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。
食器の種類
洋食器
材質
全面強化ソーダガラス
仕様
洗浄機対応
質量(kg)
2.16
容器(mL)
170
直径×口径×高さ(mm)
63×63×85
TKG品番(2017)
6-2046-0401