アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
コニック タンブラーブロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608064
品番
3501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
280
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
1.032
TKG品番
9-2265-1201
直径×口径×高さ(mm)
70×70×116
TKG品番(2017)
6-2046-1601
食器の種類
洋食器