アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの マグカップ・グラス・コップ
コニック タンブラーブロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00608082
品番
10295
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
250
材質
全面強化ソーダガラス
質量(kg)
0.786
TKG品番
9-2265-1301
直径×口径×高さ(mm)
68×68×106
TKG品番(2017)
6-2046-1701
食器の種類
洋食器