※使用例

191180 ルナ オールド ボルミオリ・ロッコ 00608527 191180 ルナ オールド ボルミオリ・ロッコ 00608527

ルナ オールド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 00608527 品番 191180
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。ルナシリーズ。ボトムの泡の入った特徴的なデザイン。やや大きめのフォルムはハイボールやロングカクテルにぴったり。

容量(mL)260 材質全面強化ガラス 直径(Φmm)80 口径×高さH(mm)80×97 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2260-0801 TKG品番(2017)6-2049-0101 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00608536
2015-07-10
用途:
グラスリッツェンをしています。このグラスに様々な花や景色、たまに猫や犬を彫って注文を受けています。
AsherShop Narahara 様

大きさや重さが丁度良いとひょうばんを頂いています。又彫った感じも丁度花や景色、イニシャル等が映えます。一番きにいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする