※使用例

シエナ タンブラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード00608624 品番470120
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。シエナシリーズ。

容量(mL)170 材質全面強化ガラス 直径(Φmm)72 口径×高さH(mm)72×94 TKG品番9-2260-0401 TKG品番(2017)6-2049-1101 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00608615
2017-12-08
用途:
カフェでのウォーターグラス
飲食業

カフェで使う水も白湯も入れることの出来る小さいグラスを探しており、
デザイン、手取り感など満足できるモノでした。価格もこなれており、
業務用としては最適でした。

対象商品:
00608642
2017-04-24
用途:
アイスコーヒー用です。

アイス用に探してました。容量、デザインも気に入ってます。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする