商品画像

X-NK-528 Xスタンパー 科目印 シヤチハタ 00610149 X-NK-528 Xスタンパー 科目印 シヤチハタ 00610149 X-NK-528 Xスタンパー 科目印 シヤチハタ 00610149

Xスタンパー 科目印

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容5月分 注文コード00610149 品番X-NK-528
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は文字内容313種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)28.5×8.4×63.0 文字内容5月分 質量(g)約5 シリーズXスタンパー インク色 書体明朝体 印面サイズ(mm)4×21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする