※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチエルボユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
00611064
品番
KQLU04-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ寸法
R1/4
寸法H(mm)
14 (六角対辺)
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:6.0/ウレタン:4.1
形状
ブランチエルボユニオン
材質(本体)
C3604BD・PBT・PP
質量(g)
21
流体
空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)
空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
寸法L1(mm)
18.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
30
ねじの種類
R
寸法D(Φmm)
10.4(最大径)
寸法L2(mm)
30.5
寸法P(mm)
10.4
寸法L3(mm)
36
寸法M(mm)
16
色(本体)
黒色
使用真空圧力(kPa)
-100