※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ寸法
R1/2
注文コード
00612281
品番
KQU12-04S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ寸法
R1/2
形状
ブランチ
材質(本体)
C3604BD・PBT・PP
質量(g)
65
流体
空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)
空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと)
寸法L(mm)
68.5
寸法H(mm)
22 (六角対辺)
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:57.4/ウレタン:45.4
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
60.5
ねじの種類
R
寸法D(Φmm)
20.9(最大径)
寸法P(mm)
20.9
寸法M(mm)
22
色(本体)
黒色
使用真空圧力(kPa)
-100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00612281
KQU12-04S
40123344
KQ2U12-04AS-X35
KQ2U - ブランチ(KQ2U12)
SMC
1袋(5個)
¥
4,298
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です