SMC
ブランチユニオンワイ KQU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
00612342
品番
KQU23-99
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
形状
ブランチユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
流体
空気/一般工業用水
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
C3604BD・PBT・PP
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:3.4/ウレタン:2.9
寸法L1(mm)
50
寸法A(mm)
35
寸法D(Φmm)
9.6(最大径)
寸法L2(mm)
17.5
寸法P(mm)
26.5
寸法M(mm)
25
寸法Q(mm)
9
色(本体)
黒色
使用真空圧力(kPa)
-100