適合チューブ外径(Φmm)6
ねじ寸法M6×1.0
形状サービスチーズユニオン
材質(本体)C3604BD・PBT・PP
質量(g)7
流体空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)空気:-5〜60/水:0〜40 (凍結なきこと)
寸法H(mm)8 (六角対辺)
有効断面積(mm2)ナイロン:4.5/ウレタン:4.5
寸法L1(mm)17.1
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)28.7
ねじの種類M
寸法D1(Φmm)11.6(最大径)
寸法D2(Φmm)-
寸法L2(mm)15.7
寸法L3(mm)17.1
寸法M(mm)13.5
色(本体)黒色
使用真空圧力(kPa)-100