商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 一般用スタンプ
いいね!スタンプくん イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
Good
注文コード
00613597
品番
PEW-A1-R-07
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40.1×45.1×21.0
文字内容
Good
質量(g)
約21
インク色
赤
色(本体)
イエロー
印面サイズ(mm)
25×30
RoHS指令(10物質対応)
対応