パッケージ画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 一般用スタンプ
フォトメッセージスタンプ(メールオーダー式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00613667
品番
PEW-B1/MO
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
メールオーダー式
寸法(mm)
40.1×45.1×32.4
質量(g)
約26
インク色
黒・赤・藍色・緑・朱色・紫
書体
丸ゴシック体
色(本体)
イエロー
印面サイズ(mm)
25×30
RoHS指令(10物質対応)
対応