TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613673
品番
AJBH12AN
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS
サイズ
尺2
高さ(mm)
19
短辺(mm)
280
長辺(mm)
358
TKG品番
9-2009-0102
TKG品番(2017)
6-1815-0802