スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの 卓上備品・テーブルウェア
スリーラインの トレー・お盆
プルアップ ノンスリップ カフェトレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614863
品番
TC3120
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ノンスリップ面は一体成形で剥がれたり、膨れることはありません。洗浄器対応
材質
高比重ポリプロピレン
色
ワイン
高さ(mm)
17
短辺(mm)
198
長辺(mm)
307
耐熱温度(℃)
120
有効内径(mm)
270×172
TKG品番
9-2014-0502
TKG品番(2017)
6-1819-0602