尺0長手盆 溜一筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00614933 品番NS22TH
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ABS 質量(kg)0.312 高さ(mm)17 短辺(mm)196 長辺(mm)300 耐熱温度(℃)70 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×185 TKG品番9-2014-1001 TKG品番(2017)6-1819-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする