佐野製作所
佐野製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
佐野製作所の 卓上備品・テーブルウェア
佐野製作所の トレー・お盆
MS 18-0ティファニー角トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00614967
品番
MR263
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
質量(g)
670
短辺(mm)
250
長辺(mm)
350
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
280×185
TKG品番
9-2008-0701
TKG品番(2017)
6-1820-0601