高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の カレンダー
E151:エコカレンダー卓上B6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00615085
品番
E151
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
毎月色が変わる、コンパクトな卓上カレンダー。表裏印刷のカード6枚で1年分なので、スリムでスタイリッシュ。2年分を一覧できる年間カレンダーが付いているので、長期計画の立案もしっかりサポートしてくれます。
質量(g)
70
タイプ
卓上
奥行(mm)
5
判型
B6
寸法縦(mm)
128
寸法横(mm)
182
ページ数
7
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日