光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プライススタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00620296
品番
FF40
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
スチロール
幅(mm)
Φ40
直径(Φmm)
40
高さ(mm)
22
質量(g)
5.1
TKG品番
9-2031-1401
TKG品番(2017)
6-1837-0501