※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キョウリツ サインテック
キョウリツ サインテックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キョウリツ サインテックの 卓上備品・テーブルウェア
キョウリツ サインテックの メニュー・卓上サイン
メニューブック スタンダード
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00622834
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
大
材質
ビニールレザー
質量(g)
390
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×310
TKG品番
9-2043-0301
TKG品番(2017)
6-1849-0101