※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キョウリツ サインテック
キョウリツ サインテックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キョウリツ サインテックの 卓上備品・テーブルウェア
キョウリツ サインテックの メニュー・卓上サイン
メニューブック スタンダード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
色
ワインレッド
注文コード
00622843
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ワインレッド
サイズ
大
材質
ビニールレザー
質量(g)
390
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×310
TKG品番
9-2043-0302
TKG品番(2017)
6-1849-0102