キョウリツ サインテック
キョウリツ サインテックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キョウリツ サインテックの 卓上備品・テーブルウェア
キョウリツ サインテックの メニュー・卓上サイン
メニューブック スタンダード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
色
ブラウン
注文コード
00622852
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
サイズ
中
材質
ビニールレザー
質量(g)
290
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×280