東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ナック 10オールド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00625975
品番
T-20113HS
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
容量(mL)
315
材質
ガラス
高さ(mm)
94
最大径(Φmm)
87
品名・タイプ
ショットグラス
口径(mm)
87
TKG品番
9-2268-1401
TKG品番(2017)
6-2052-1501
食器の種類
洋食器