スポットファイル(タテ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00625992 品番874N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

次々と足していく書類の整理に最適。とじ棒が直立するので、閉じやすさ抜群。
表紙芯材に再生紙100%を採用したオレフィン素材貼表紙。
頻繁な出し入れにもスピーディに対応。
とじ具の側板を軽く倒すと開き、表紙をとじればとじ具が閉まるワンタッチ方式。

サイズA4タテ 付属品差し替え全面背見出しサークルパターン 材質表紙:再生紙、とじ具:スチール 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 収納枚数400 背幅(mm)62 穴数2穴 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 開閉チューブファイル片開き アズワン品番64-8837-34 とじ具の種類スタンド式 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする