東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ナック 37タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00626018
品番
T-20107HS
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(mL)
185
材質
ガラス
高さ(mm)
114
最大径(Φmm)
59
口径(mm)
59
TKG品番
9-2268-1801
TKG品番(2017)
6-2052-1901
食器の種類
洋食器