東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ソフトドリンク タンブラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
435
注文コード
00626167
品番
08701HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,660
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
「HS」ハードストロングタンブラー(口部強化グラス)
容量(mL)
435
材質
ガラス
質量(g)
285
TKG品番
9-0000-0000
直径×口径×高さ(mm)
87×87×151
TKG品番(2017)
6-2051-0801
食器の種類
洋食器