キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
ポリカーボネイトハンティントン ビーチタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00627086
品番
HT14CW
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
容量(mL)
414
サイズ
14オンス
直径×高さ(mm)
82×125
TKG品番
9-2211-0202
TKG品番(2017)
6-2063-0202
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
99
食器の種類
洋食器