アクリルラグナ・タンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード00627323 品番LT14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)414 グリーン 直径×高さ(mm)83×131 TKG品番9-2211-0505 TKG品番(2017)6-2063-0505 材質アクリル 耐熱温度(℃)70 食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00627323 LT14 74291876 LT-14 キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ 1個 589
欠品中
税込648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00627332
2019-03-26
用途:
日常用

ガラスに比べれば熱伝導率が格段に低いので、氷を入れた飲み物でも外側に水滴が付きにくいです。真空タンブラーほどの威力はありませんし、必ずしも水滴が付かないわけではありませんが、真空タンブラーのステンレスの口当たりがどうも苦手なので、夏場はこれで乗り切っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする