アクリルラグナ・タンブラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00627348 品番 LT16
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
容量(mL)474 グリーン 直径×高さ(mm)84×140 TKG品番9-2211-0507 TKG品番(2017)6-2063-0507 材質アクリル 耐熱温度(℃)70 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00627332
2019-03-26
用途:
日常用

ガラスに比べれば熱伝導率が格段に低いので、氷を入れた飲み物でも外側に水滴が付きにくいです。真空タンブラーほどの威力はありませんし、必ずしも水滴が付かないわけではありませんが、真空タンブラーのステンレスの口当たりがどうも苦手なので、夏場はこれで乗り切っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする