※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
ポリカーボネイト ウォーターコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00628565
品番
PC21
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
容量(mL)
230
材質
ポリカーボネート
色
アンバー
品名・タイプ
ショットグラス
直径×高さ(mm)
Φ66×98
TKG品番
9-2212-1502
TKG品番(2017)
6-2064-1002
食器の種類
洋食器