ボダム
ボダムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボダムの グラス・食器・カトラリー
ボダムの マグカップ・グラス・コップ
ボダム アッサム ティーグラスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
00628748
品番
455216
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(mL)
220
材質
耐熱ガラス・ステンレススチール
質量(kg)
0.43
品名・タイプ
ショットグラス
直径×高さ(mm)
Φ90×90
TKG品番
9-2276-0501
TKG品番(2017)
6-2061-0501
食器の種類
洋食器