硬質一合徳利

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00629947 品番CAK32
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

煮沸消毒が可能です。

容量(mL)180 仕様レンジ対応可能※但し、急激な温度変化を与えないで下さい 容量一合 高さ(mm)130 口径(Φmm)32 TKG品番9-2281-1201 TKG品番(2017)6-2067-1301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00629947
2022-07-04
用途:
日本酒の提供
飲食業

丈夫で割れにくく、冷酒の提供には涼しさも演出できて良い。
大きい升に氷を張ってこの徳利を入れて使用しています。

対象商品:
00629947
2017-11-09
用途:
冷酒用に使用してます。
飲食業

綺麗で使いやすいのですが、やはりガラスですので、取扱に注意してます。まだ、割った事はありません。強いガラスか?ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする