東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 酒器
杯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00630367
品番
J-00301
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
70
高さ(mm)
65
口径(Φmm)
56
最大径(Φmm)
56
TKG品番
9-2282-2601
材質
ガラス
TKG品番(2017)
6-2068-2601