2/25より値下げ!現場を応援

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00630394 品番 J-09126
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) 値下げ
2,798
容量(mL)110 高さ(mm)66 口径(Φmm)66 最大径(Φmm)66 TKG品番9-2282-2801 材質ガラス TKG品番(2017)6-2068-2801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00630376
2020-04-05
用途:
日本酒をお客様に提供する時
酒とさか菜 様 (飲食業)

口に当てた時ガラスなので冷酒には最高です。香りも楽しむことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする