東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 酒器
冷酒グラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
00630455
品番
TS-9203-JAN
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コールドカット
リングが無いすっきりとした高品位の口部。
容量(mL)
70
材質
ガラス
高さ(mm)
93
最大径(Φmm)
56
口径(mm)
56
TKG品番
9-2282-3301
TKG品番(2017)
6-2068-3301