冷酒グラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 00630464 品番 T-16108-JAN
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コールドカット
リングが無いすっきりとした高品位の口部。

容量(mL)100 材質ガラス 高さ(mm)61 最大径(Φmm)60 口径(mm)57 TKG品番9-2282-3401 TKG品番(2017)6-2068-3401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする