伊賀灰釉八角徳利

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00630972 品番 D0340
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
容量(mL)300 種別瀬戸焼 材質陶磁器 間口W×奥行D×高さH(mm)80×80×135 TKG品番9-2284-0401 TKG品番(2017)6-2070-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする