蛇の目ぐい呑

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00631155 品番 D03107
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
容量(mL)110 種別美濃焼 規格5勺 直径×高さ(mm)60×55 TKG品番9-2284-1701 TKG品番(2017)6-2070-2301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする