エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 酒器
彫十草カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00631216
品番
D0325
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
210
種別
瀬戸焼
材質
陶磁器
サイズ
小
直径×高さ(mm)
65×105
TKG品番
9-2285-0301
TKG品番(2017)
6-2071-0201