エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 酒器
彫十草カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00631225
品番
D0326
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(mL)
300
種別
瀬戸焼
材質
陶磁器
サイズ
大
直径×高さ(mm)
75×120
TKG品番
9-2285-0302
TKG品番(2017)
6-2071-0202