曜日別特売
301136B シェーンバルド オーバルグラタン皿 シェーンバルド 00632354

シェーンバルド オーバルグラタン皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
TKG品番9-2298-0105
内容量1個注文コード00632354品番301136B
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥41,690
販売価格(税別)
37,900
材質陶器高さ(mm)52底寸法(mm)303×160TKG品番9-2298-0105内寸(幅×奥行×深さ)(mm)348×202×41上部外寸(幅W×奥行D)(mm)365×220TKG品番(2017)6-2081-0105
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする