シェーンバルド
シェーンバルド ラメキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
茶
TKG品番
9-2298-1003
注文コード
00632756
品番
30119B
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
52
内径×深さ(mm)
Φ80×48
底径(Φmm)
65
上部外径(Φmm)
90
TKG品番
9-2298-1003
TKG品番(2017)
6-2081-1003
注意
※直火にはかけられません。