シェーンバルド
シェーンバルドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シェーンバルドの グラス・食器・カトラリー
シェーンバルドの マグカップ・グラス・コップ
シェーンバルド クリームカップ用ソーサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632887
品番
0098A30B
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
25
上部外径(Φmm)
Φ160
直径(mm)
Φ160
底寸法(mm)
Φ98
TKG品番
9-2299-0501
TKG品番(2017)
6-2082-0501
注意
※直火にはかけられません。