タイガーグラス
タイガーグラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガーグラスの グラス・食器・カトラリー
タイガーグラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
タイガーグラス レクタンギュラートレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00640142
品番
6119213
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
長角皿
寸法(mm)
265×163×H20
色
グレー
TKG品番
9-2356-0402
TKG品番(2017)
6-2140-0402